Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52257 Ilmaruiskuhiomakone, suora 18 k / min 0.7 hv 33 cfm | AB8FPM 25H902

DYNABRADE 52257 Air Die Grinder Straight 18k Rpm 0.7 Hp 33cfm

Varastossa
Tuote: AB8FPM Malli: 52257Ristiviite: 25H902
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
€682.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.0
CFM @ täysi kuorma33.0
Holkki1 / 4 "
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus18,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.7
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vaihteeton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHinta
DYNABRADE 48360 -murskain, suora 20 k / min 0.4 hv 23 cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Takaosa20,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€540.29
DYNABRADE 48325 Ilmaruiskuhiomakone, suora 25 k / min 0.4 hv 23 cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Takaosa25,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€583.94
DYNABRADE 48327 Ilmaruiskuhiomakone Suora 30 k / min 0.4 hv 23 cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Takaosa30,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€578.68
DYNABRADE 48355 Ilmaruiskuhiomakone Suora 35 k / min 0.4 hv 23 cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Takaosa35,000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€549.66
DYNABRADE 47202 -murskain, suora 5000 rpm 0.4 hv 23 cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Takaosa5000 rpmKomposiitti kumikahvan kanssa€1,022.87
DYNABRADE 52258 Ilmaruiskuhiomakone, suora 20 k / min 0.7 hv 34 cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Etusivu20,000 rpmYhdistetty€721.98
DYNABRADE 52667 Ilmaruiskuhiomakone suora 15 k / min 1 hv 39.0 cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Takaosa15,000 rpmYhdistetty€774.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52257 Air Die Grinder Straight 18k Rpm 0.7 Hp 33cfm
€682.30 / yksikkö