Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52679 Ilmaruiskuhiomakone, laajennettu 20 k / min 1.0 hv 44 cfm | AB8FQP 25H930

DYNABRADE 52679 Air Die Grinder Extended 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm

Varastossa
Tuote: AB8FQP Malli: 52679Ristiviite: 25H930

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,049.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa11.0
CFM @ täysi kuorma44.0
Holkki1 / 4 "
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiLaajennettu
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1.0
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus15.375 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vaihteeton, kuvernööriohjattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DYNABRADE 48350 Ilmaruiskuhiomakone, jatkettu 35 k / min 0.4 hv 23 cfm | AB8FME 25H847 483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€555.41
DYNABRADE 52678 Ilmaruiskuhiomakone, jatkettu 18 k / min 1.0 hv 40 cfm | AB8FQN 25H929 526783 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€979.06
DYNABRADE 53502 Ilmaruiskuhiomakone, laajennettu 20 k / min 0.5 hv 31 cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€886.41
DYNABRADE 53532 Ilmaruiskuhiomakone 18k / min 1.0 hv 40 cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€1,710.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52679 Air Die Grinder Extended 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm
€1,049.63 / yksikkö