RIDGID Putken taivuttimet


RIDGID-putkien taivuttajia käytetään putkien taivutukseen metallinmuovausprojekteissa. Niitä voidaan käyttää laitteistojen, köysien, ketjujen, kaapeleiden ja sidosten kanssa.

Suodattaa
Taivutussäde: 16 mm , Rakennus: Valettu alumiini , Kahvan tyyppi: Pitkä, pehmustamaton , Tyyppi: Hammaspyörä Ratchet
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
36112
-€149.37
Tarjouspyyntö
B
35170
22 "€872.73
B
35175
28 "€1,141.74

Toimintamekanismi

  • RIDGID-putkien taivuttimissa on säätönuppi, joka on säädettävä putken koon mukaan.
  • Kun teet useamman kuin yhden taivutuksen yhdelle putkelle, merkitse putki pitkittäisviivalla vertailupisteeksi.
  • Varmista, että tämä viiva on aina vastakkaisessa suunnassa kuin aiot saavuttaa taivutussuunnan.
  • Kohdista putki taivuttimeen ja työnnä se sisään varmistaaksesi, että tekemäsi viitemerkit ovat aina näkyvissä.
  • Aloita taivutus tarttumalla rullan tukivarteen lujasti ja laskemalla sitä alas, kunnes taivutussuulake osoittaa, että olet saavuttanut halutun astemerkin.
  • Nosta rullan tukivartta ylös irrottaaksesi putki muotista. Voit sitten ottaa valmiin putken irti taivuttimesta.

Ominaisuudet

  • RIDGID-putkien taivuttimet on suunniteltu taivuttamaan teräsputkia (jopa 1/8 tuuman seinämäpaksuus), ruostumattomia teräsputkia (jopa 3/32 tuumaa seinämänpaksuus) ja kovia kuparisia vesiputkia (tyypit K ja L).
  • Ne tuottavat tasaisia ​​taivutuksia jopa 180 astetta (hehkutusletkua tai erityisten karkaisulaatuisten letkujen käyttöä ei vaadita).
  • Korkean vaihteiston muotoilu on helppokäyttöinen.
  • Nämä työkalut on merkitty tuumalla ja metrisellä koolla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?