Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 48205 Air Die Hiomakone Oikeakulma 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FMA 25H843

DYNABRADE 48205 Air Die Hiomakone oikea kulma 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm

Varastossa
Tuote: AB8FMA Malli: 48205Ristiviite: 25H843

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.75
CFM @ täysi kuorma23.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Roottorilla ohjattava hammaspyörä, kevyt ergonominen muotoilu, kaksois-sydänvoitelujärjestelmä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DYNABRADE 52212 Ilmaruiskuhiomakone suorakulmainen 20 k / min 0.5 hv 28 cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Etusivu20,000 rpm0.51 / 4 "6"€733.19
DYNABRADE 52290 -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.7 hv 36 cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Etusivu20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€815.65
DYNABRADE 54343 -murskain suorakulmainen 12 k / min 0.7 hv 38 cfm | AA4VKC 13F680 543439.538.0Takaosa12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,118.60
DYNABRADE 54359 Ilmaruiskuhiomakone suorakulmainen 18 k / min 0.7 hv 41 cfm | AA4VKD 13F681 5435910.2541.0Takaosa18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,078.17
DYNABRADE 54363 paineilmahiomakone, suorakulmainen, 18000 rpm, 0.7 hv, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Takaosa18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,354.59
DYNABRADE 46000 -murskain, suorakulmainen 12 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Takaosa12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,002.92
DYNABRADE 46001 Ilmaruiskuhiomakone, kulma 15 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Takaosa15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,023.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 48205 Air Die Hiomakone oikea kulma 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm
€774.05 / yksikkö