Pöytäliikkeet

Suodattaa

WESCO -

Työpöydän siirtäjä

Wescon työpöydänsiirtimet on suunniteltu siirtämään enintään 600 paunan kuormia sisältävät työpöydät vaivattomasti poistamalla laatikot ja hyllyt ennen kuljetusta. Näissä yksiköissä on vinyylipäällysteinen nostoteline naarmujen ja liukastumien estämiseksi ja säädettävä jalustan sovitin sekä yhden että kahden jalustan työpöydän siirtämiseen. Näiden siirtimien 2.5 / 4 tuuman leveät kääntöpyörät mahdollistavat 360 asteen pyörimisen, mikä tarjoaa tasaisen kulun myös karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla.

TyyliMalliKahvan korkeusHinta (ei alv)
A27215539.5 "€478.99
A27215640 "€506.17
A27215741.25 "€525.65
DAYTON -

Pöytäliikkeet

Daytonin työpöydän siirtäjiä käytetään nostamaan ja siirtämään pöytiä, joiden molemmilla sivuilla on arkistokaapit tai laatikot ja jalat alla. Näillä noste- ja rullausnukkeilla pöytää voidaan siirtää ilman, että laatikoita on tyhjennettävä tai ylhäältä on poistettava esineitä. Niissä on ohjauskahva, joka voidaan irrottaa lastausta, purkamista tai varastointia varten. Kahvassa on turvasalpa, joka estää sitä putoamasta ja vahingoittamasta lattioita ja seiniä. Nämä pöytäliivittimet on varustettu neljällä kääntyvällä kovakumipyörällä, jotka kestävät jopa 600 lb:n kuorman. Niitä on saatavana 32-46 tuuman alustaleveyksinä.

TyyliMalliPyörä Dia.KokonaissyvyyskokonaisleveysAlustan leveysHinta (ei alv)
A30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€533.09
A30E9842.5 "22.5 "40 "40 "€410.66
A30E9852.5 "22.5 "46 "46 "€511.90
A30E9873"22.5 "40 "40 "€561.65
A30E9883"22.5 "46 "46 "€546.29
A30E9863"22.5 "32 "32 "€345.24
A30E9903.5 "22.75 "40 "40 "€618.08
A30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€600.78
A30E9913.5 "22.75 "46 "46 "€630.60
A30E9944"22.75 "46 "46 "€662.16
A30E9954"22.75 "40 "40 "€757.02
A30E9934"22.75 "40 "40 "€628.73
A30E9924"22.75 "32 "32 "€574.84
RAYMOND -

Työpöydän siirtäjä

TyyliMalliPyörä Dia.KantavuusMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysTyölavan syvyysAlustan leveysHinta (ei alv)
A2000-402.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "40 "16 "40 "€687.44
A2000-462.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "46 "16 "46 "€665.74
A20002.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "32 "16 "32 "€677.93
A23003"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "32 "16 "32 "€651.45
B14303"800 lbTeräs--20 "30 "€293.57
C14363"800 lbTeräs--24 "36 "€348.31
A2300-463"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "46 "16 "46 "€693.76
B14203"800 lbTeräs--16 "26 "€216.56
A2300-403"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "40 "16 "40 "€704.72
A3500-403.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "40 "16 "40 "€786.87
A35003.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "32 "16 "32 "€764.32
A3500-463.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "46 "16 "46 "€798.24
D41084"600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "40 "16 "40 "€956.83
A40004"600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "32 "16 "32 "€725.66
A4000-464"600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "46 "16 "46 "€830.97
A4000-404"600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "40 "16 "40 "€794.81
DAYTON -

Opiskelijapöydän siirtäjän kapasiteetti 200 Lb 46x26

MallieräHinta (ei alv)
30F043AC4LYF€380.39
WESCO -

Säädettävä jalustaadapteri

MallieräHinta (ei alv)
272150AG7KCF€339.39
RAYMOND -

Student Desk Mover 200 Lb Kapasiteetti 46x26

MallieräHinta (ei alv)
700AD7CMW€533.64
VESTIL -

Pöydän siirtäjä, teräs, 600 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
DESK-MAG7QLM€407.86

Pöytäliikkeet

Pitääkö muuttaa toimistoja? Pyörivä alustamme Desk Movers voi liukua pöydän tai kaapin alle ja helposti nostaa tai siirtää sen uuteen paikkaan. Pöydän siirtimet mahdollistavat pöydän tai kaapin siirtämisen tyhjentämättä tai poistamatta laatikoita. Saatavana eri materiaaleina ja eri kokoisina, pöytäsiirtimet auttavat säästämään aikaa ja energiaa, vähentämään loukkaantumisriskejä ja -kustannuksia

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?