DAYTON 30E984 Pöytätelineen kapasiteetti 600 Lb D16 x W40 x H9-3 / 4 | AC4LVU

DAYTON 30E984 Desk Mover Kapasiteetti 600 Lb S16 x L40 x K9-3/4

Varastossa
Tuote: AC4LVU Malli: 30E984

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän siirtäjä
Pyörä Dia.2.5 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Kantavuus600 lb
Alennettu korkeus4-1 / 4 "
MateriaaliTeräsputki, raudan valu
Kokonaissyvyys22.5 "
kokonaisleveys40 "
Työlavan syvyys16 "
Alustan leveys40 "
Korotettu korkeus9-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)104.9
Laivan leveys (cm)67.82
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.KokonaissyvyyskokonaisleveysAlustan leveysHinta
DAYTON 30E983 Pöytätelineen kapasiteetti 600 Lb D16 x W32 x H9-3 / 4 | AC4LVT 30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€539.83
DAYTON 30E985 Pöytätelineen kapasiteetti 600 Lb D16 x W46 x H9-3 / 4 | AC4LVV 30E9852.5 "22.5 "46 "46 "€545.45
DAYTON 30E986 Pöytätelineen kapasiteetti 600 Lb D16 x W32 x H10-1 / 4 | AC4LVW 30E9863"22.5 "32 "32 "€345.24
DAYTON 30E987 Pöytätelineen kapasiteetti 600 Lb D16 x W40 x H10-1 / 4 | AC4LVX 30E9873"22.5 "40 "40 "€569.65
DAYTON 30E988 Pöytätelineen kapasiteetti 600 Lb S 16 x L 46 x K10-1 / 4 | AC4LVY 30E9883"22.5 "46 "46 "€553.65
DAYTON 30E989 Pöytätelineen kapasiteetti 600 Lb D16 x W32 x H10-3 / 4 | AC4LVZ 30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€607.25
DAYTON 30E990 Pöytätelineen kapasiteetti 600 Lb S 16 x L 40 x K10-3 / 4 | AC4LWA 30E9903.5 "22.75 "40 "40 "€626.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30E984 Desk Mover Kapasiteetti 600 Lb S16 x L40 x K9-3/4
€410.66 / yksikkö