RAYMOND-TUOTTEET 3500-46 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D 46 tuuman leveys | AD6TFE 4ADF1

RAYMOND 3500-46 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D 46 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD6TFE Malli: 3500-46Ristiviite: 4ADF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän siirtäjä
Pyörä Dia.3.5 "
RullamateriaaliKova kumi
Kantavuus600 lb
Alennettu korkeus5-1 / 2 "
MateriaaliTeräsputki, raudan valu
Kokonaissyvyys22.75 "
kokonaisleveys46 "
Työlavan syvyys16 "
Alustan leveys46 "
Korotettu korkeus10-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.KantavuusMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysTyölavan syvyysAlustan leveysHinta
RAYMOND TUOTTEET 2000 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D | AD6TEW 4ADE2 20002.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "32 "16 "32 "€677.93
RAYMOND-TUOTTEET 2000-40 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D | AD6TEX 4ADE3 2000-402.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "40 "16 "40 "€687.44
RAYMOND-TUOTTEET 2000-46 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D | AD6TEY 4ADE4 2000-462.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "46 "16 "46 "€665.74
RAYMOND TUOTTEET 2300 Desk Mover 600 Lb. 32 tuuman leveys | AD6TEZ 4ADE5 23003"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "32 "16 "32 "€651.45
RAYMOND-TUOTTEET 2300-40 Desk Mover 600 Lb. 40 tuuman leveys | AD6TFA 4ADE6 2300-403"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "40 "16 "40 "€704.72
RAYMOND-TUOTTEET 2300-46 Desk Mover 600 Lb. 46 tuuman leveys | AD6TFB 4ADE7 2300-463"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "46 "16 "46 "€693.76
RAYMOND TUOTTEET 3500 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D 32 tuuman leveys | AD6TFC 4ADE8 35003.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "32 "16 "32 "€764.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 3500-46 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D 46 tuumaa leveys
€798.24 / yksikkö