VESTIL DESK-M Pöytäsiirtokone, teräs, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7QLM

VESTIL DESK-M Pöytäsiirtokone, teräs, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QLM Malli: DESK-M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän siirtäjä
Sisältää paristotEi
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.1 7 / 8 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.1.875 "
kahvan pituus28 1 / 2 "
Korkeus33 "
Pituus21.88 "
Nostokorkeus max.10.25 "
Alennettu korkeus4 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus5 1 / 2 "
Maks. Matkan pituus (Ft.)5-1 / 2 tuumaa
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus4.75 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Platform Pituus16 "
Alustan leveys31 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus10-1 / 4 tuumaa
Takapyörän halkaisija.1.875 "
Leveys33.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)55.56
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DESK-M Pöytäsiirtokone, teräs, 600 Lb. Kapasiteetti
€407.86 / yksikkö