DAYTON 30F043 Opiskelijapöydän siirtäjän kapasiteetti 200 Lb 46x26 | AC4LYF

DAYTON 30F043 Opiskelijapöydän siirtäjän kapasiteetti 200 Lb 46x26

Varastossa
Tuote: AC4LYF Malli: 30F043

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€380.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOpiskelijapisteen siirtäjä
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2805
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)118.87
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F043 Opiskelijapöydän siirtäjän kapasiteetti 200 Lb 46x26
€380.39 / yksikkö