RAYMOND-TUOTTEET 2000-46 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D | AD6TEY 4ADE4

RAYMOND 2000-46 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD6TEY Malli: 2000-46Ristiviite: 4ADE4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän siirtäjä
Pyörä Dia.2.5 "
RullamateriaaliKova kumi
Kantavuus600 lb
Alennettu korkeus4-1 / 4 "
MateriaaliTeräsputki, raudan valu
Kokonaissyvyys22.5 "
kokonaisleveys46 "
Työlavan syvyys16 "
Alustan leveys46 "
Korotettu korkeus9-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.KantavuusMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysTyölavan syvyysAlustan leveysHinta
RAYMOND TUOTTEET 2000 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D | AD6TEW 4ADE2 20002.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "32 "16 "32 "€674.78
RAYMOND-TUOTTEET 2000-40 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D | AD6TEX 4ADE3 2000-402.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "40 "16 "40 "€694.16
RAYMOND TUOTTEET 2300 Desk Mover 600 Lb. 32 tuuman leveys | AD6TEZ 4ADE5 23003"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "32 "16 "32 "€657.51
RAYMOND-TUOTTEET 2300-40 Desk Mover 600 Lb. 40 tuuman leveys | AD6TFA 4ADE6 2300-403"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "40 "16 "40 "€712.07
RAYMOND-TUOTTEET 2300-46 Desk Mover 600 Lb. 46 tuuman leveys | AD6TFB 4ADE7 2300-463"600 lbTeräsputki, raudan valu22.5 "46 "16 "46 "€692.07
RAYMOND TUOTTEET 3500 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D 32 tuuman leveys | AD6TFC 4ADE8 35003.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "32 "16 "32 "€759.07
RAYMOND-TUOTTEET 3500-40 Desk Mover 600 Lb. 16 tuuman D 40 tuuman leveys | AD6TFD 4ADE9 3500-403.5 "600 lbTeräsputki, raudan valu22.75 "40 "16 "40 "€783.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 2000-46 Desk Mover 600 Lb. 16 tuumaa D
€681.82 / yksikkö