WESCO 272155 Pöydän siirtäjä ja jalusta sovitin, 600 Lbs Kapasiteetti, 39-1/2 kahvan korkeus | AG7KCC

WESCO 272155 Pöydän siirtäjä ja jalusta-adapteri, kapasiteetti 600 lbs, kahvan korkeus 39-1/2"

Varastossa
Tuote: AG7KCC Malli: 272155

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän siirtäjä
Pyörän kokoonpano(4) Käännä
Kahvan korkeus39.5 "
Kantavuus600 lb
Alennettu korkeus4.25 "
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus39.5 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys31.75 "
Korotettu korkeus9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)80.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
WESCO 272156 Pöytämuuttaja ja jalustasovitin, kapasiteetti 600 lbs, 40 "kahvan korkeus | AG7KCD 27215640 "€506.17
WESCO 272157 Pöytämuuttaja ja jalustasovitin, 600 kg paino, 41-1/4 "kahvan korkeus | AG7KCE 27215741.25 "€525.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272155 Pöydän siirtäjä ja jalusta-adapteri, kapasiteetti 600 lbs, kahvan korkeus 39-1/2"
€478.99 / yksikkö