WESCO 272156 Pöytäteline ja jalustan sovitin, kapasiteetti 600 paunaa, 40 kahvan korkeus | AG7KCD

WESCO 272156 Pöydän siirtäjä ja jalusta-adapteri, kapasiteetti 600 paunaa, kahvan korkeus 40"

Varastossa
Tuote: AG7KCD Malli: 272156

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän siirtäjä
Pyörän kokoonpano(4) Käännä
Kahvan korkeus40 "
Kantavuus600 lb
Alennettu korkeus4.75 "
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus39.5 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys31.75 "
Korotettu korkeus10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)80.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
WESCO 272155 Pöytämuuttaja ja jalustasovitin, 600 kg paino, 39-1/2 "kahvan korkeus | AG7KCC 27215539.5 "€478.99
WESCO 272157 Pöytämuuttaja ja jalustasovitin, 600 kg paino, 41-1/4 "kahvan korkeus | AG7KCE 27215741.25 "€525.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272156 Pöydän siirtäjä ja jalusta-adapteri, kapasiteetti 600 paunaa, kahvan korkeus 40"
€506.17 / yksikkö