DAYTON Pöytäliikkeet


Suodattaa
Pyörän materiaali: Kova kumi , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Kantavuus: 600 lb , Materiaali: Teräsputki, raudan valu , Alustan syvyys: 16 "
TyyliMalliPyörä Dia.KokonaissyvyyskokonaisleveysAlustan leveysHinta (ei alv)
A
30E983
2.5 "22.5 "32 "32 "€533.09
A
30E984
2.5 "22.5 "40 "40 "€410.66
A
30E985
2.5 "22.5 "46 "46 "€511.90
A
30E987
3"22.5 "40 "40 "€561.65
A
30E988
3"22.5 "46 "46 "€546.29
A
30E986
3"22.5 "32 "32 "€345.24
A
30E990
3.5 "22.75 "40 "40 "€618.08
A
30E989
3.5 "22.75 "32 "32 "€600.78
A
30E991
3.5 "22.75 "46 "46 "€630.60
A
30E994
4"22.75 "46 "46 "€662.16
A
30E995
4"22.75 "40 "40 "€757.02
A
30E993
4"22.75 "40 "40 "€628.73
A
30E992
4"22.75 "32 "32 "€574.84

Pöytäliikkeet

Daytonin työpöydän siirtäjiä käytetään nostamaan ja siirtämään pöytiä, joiden molemmilla sivuilla on arkistokaapit tai laatikot ja jalat alla. Näillä noste- ja rullausnukkeilla pöytää voidaan siirtää ilman, että laatikoita on tyhjennettävä tai ylhäältä on poistettava esineitä. Niissä on ohjauskahva, joka voidaan irrottaa lastausta, purkamista tai varastointia varten. Kahvassa on turvasalpa, joka estää sitä putoamasta ja vahingoittamasta lattioita ja seiniä. Nämä pöytäliivittimet on varustettu neljällä kääntyvällä kovakumipyörällä, jotka kestävät jopa 600 lb:n kuorman. Niitä on saatavana 32-46 tuuman alustaleveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?