WESCO Työpöydän siirtäjä


Suodattaa
Kantavuus: 600 lb , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 39.5 " , Kokonaispituus: 23 " , Kokonaisleveys: 31.75 "
TyyliMalliKahvan korkeusHinta (ei alv)
A
272155
39.5 "€478.99
A
272156
40 "€506.17
A
272157
41.25 "€525.65

Työpöydän siirtäjä

Wescon työpöydänsiirtimet on suunniteltu siirtämään enintään 600 paunan kuormia sisältävät työpöydät vaivattomasti poistamalla laatikot ja hyllyt ennen kuljetusta. Näissä yksiköissä on vinyylipäällysteinen nostoteline naarmujen ja liukastumien estämiseksi ja säädettävä jalustan sovitin sekä yhden että kahden jalustan työpöydän siirtämiseen. Näiden siirtimien 2.5 / 4 tuuman leveät kääntöpyörät mahdollistavat 360 asteen pyörimisen, mikä tarjoaa tasaisen kulun myös karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?