EXAIR Ilmaveitset

Yleiskäyttöiset/tehokkaat veitset, jotka on suunniteltu tuottamaan tasaiset ilmavirrat koko pituudelta, sopivat ihanteellisesti kuljettimien ja rainojen kuivaamiseen, jäähdyttämiseen, siirtämiseen ja puhdistamiseen

Suodattaa

EXAIR -

Ilmapyyhkeet

TyyliMalliIlmankulutusSisällä Dia.Maks. dBADia ulkopuolella.TyyppiHinta (ei alv)
A240013.9 scfm0.500 "64, 80 PSI3-1 / 4 "Yleinen tarkoitus€482.07
A240119.1 scfm1"64, 80 PSI3.75 "Yleinen tarkoitus€570.12
A240229.5 scfm2"64, 80 PSI4.75 "Yleinen tarkoitus€750.37
A240339.8 scfm3"79, 80 PSI5.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,218.92
A240450.2 scfm4"81, 80 PSI6.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,686.54
EXAIR -

Kompaktit ilmaveitset, dBA, 1/4 tuuman sisääntulo

Exairin vakioilmaveitset sopivat jäähdytykseen, osien kuivaamiseen tai osien tai esineiden jäähdyttämiseen niiden liikkuessa kuljetinjärjestelmää pitkin. Nämä ilmaveitset käyttävät Coanda-ilmiötä luomaan ilmaliikettä ympäristöönsä ja tuottavat tasaisen laminaarisen ilmavirran koko pituudelta kovalla iskuvoimalla. Ne on suunniteltu vähentämään merkittävästi paineilman käyttöä ja alentamaan melutasoa jopa 10 dBA verrattuna muihin "kotitekoisiin" puhalluslaitteisiin. Nämä yksiköt on valmistettu alumiinista / ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa maksimaalisen korroosionkestävyyden, ja ne on helppo asentaa. Vaihtoehtoja on saatavana ilmankulutuksilla 8.7 - 156 SCFM.

TyyliMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A1100038.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€324.86
B110003SS8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€531.89
B110006SS17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€657.23
A11000617.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€374.31
B110009SS26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€896.10
A11000926.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€466.66
B110012SS34.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "12 "€953.45
A11001234.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "12 "€487.31
A11001852.2 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "18 "€626.29
B110018SS52.2 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "18 "€1,173.62
B110024SS69.6 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "24 "€1,386.51
A11002469.6 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "24 "€737.23
B110030SS87.0 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "30 "€1,758.08
A11003087.0 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "30 "€918.71
B110036SS104.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "36 "€2,082.49
A110036104.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "36 "€1,125.67
B110042SS121.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "42 "€2,512.97
A110042121.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "42 "€1,346.47
A110048139.2 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "48 "€1,544.20
B110048SS139.2 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "48 "€2,982.81
B110054SS156 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "54 "€3,325.28
EXAIR -

Tehokkaat ilmaveitsisarjat, 1/4 tuuman FNPT -sisääntulo

Exair-ilmaveitsisarjoja käytetään parantamaan ilmaveitsien toimintamekanismia puhdistus-, kuivaus-, jäähdytys- tai puhallussovelluksissa. Nämä sarjat sisältävät superilmaveitsen, välilevysarjan, suodattimen erottimen ja paineensäätimen. Superilmaveitsiä käytetään tuottamaan hiljainen, kovaa iskevä ilmaverho koko pituudelta maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Välilevysarja mahdollistaa sekä kulutetun ilman että ulostuloilmavirran voiman ja määrän lisäämisen/vähentämisen. Suodatinerottimet ovat ihanteellisia veden, lian ja kalkin erottamiseen paineilmasta ja tuotoksen pitämiseen puhtaana, kun taas paineensäätimet (liittimellä) säätävät käyttökohdassa tarvittavaa painetta ja vähentävät liittimiin, letkuihin ja työkaluihin kohdistuvaa kohtuutonta painetta. Kaikki mallit ovat CE-yhteensopivia, ja niitä on saatavana kokonaisleveyksinä 3–54 tuumaa.

TyyliMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A1102038.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€662.05
B110203SS8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€902.67
A11020617.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€707.62
B110206SS17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€1,031.55
B110209SS26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€1,264.71
A11020926.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€797.55
B110212SS34.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "12 "€1,327.91
A11021234.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "12 "€830.52
A11021852.2 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "18 "€1,022.84
B110218SS52.2 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "18 "€1,638.35
A11022469.6 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "24 "€1,162.80
B110224SS69.6 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "24 "€1,933.82
A11023087.0 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "30 "€1,403.50
B110230SS87.0 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "30 "€2,333.00
B110236SS104.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "36 "€2,679.15
A110236104.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "36 "€1,605.98
A110242121.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "42 "€1,827.55
B110242SS121.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "42 "€2,948.79
B110248SS139.2 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "48 "€3,384.85
A110248139.2 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "48 "€2,040.27
B110254SS156 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "54 "€4,076.38
A110254156 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "54 "€2,287.62
TyyliMalliIlmankulutusSisällä Dia.Maks. dBADia ulkopuolella.TyyppiHinta (ei alv)
A245013.9 scfm0.500 "64, 80 PSI3-1 / 4 "Yleinen tarkoitus€824.97
A245119.1 scfm1"64, 80 PSI3.75 "Yleinen tarkoitus€892.22
A245229.5 scfm2"64, 80 PSI4.75 "Yleinen tarkoitus€1,071.51
A245339.8 scfm3"79, 80 PSI5.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,311.99
A245450.2 scfm4"81, 80 PSI6.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€2,037.33
EXAIR -

Ilmaveitset

TyyliMalliHinta (ei alv)
A112030€1,675.84
A112036€1,951.92
A112018€1,233.87
B110084€3,181.85
A112048€2,566.32
A112006€848.33
A112012€1,044.16
EXAIR -

Ilmaveitsi 1/4 tuumaa Npt 54 tuuman pituus alumiinia

MallieräHinta (ei alv)
10054AE9GCQ€1,805.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?