EXAIR Kompaktit ilmaveitset, dBA, 1/4 tuuman sisääntulo


Suodattaa
Maks. dBA: 64, 80 PSI , Tyyppi: Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen , Työpaine: 80 ja 250 PSI
TyyliMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
110003
8.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€324.86
B
110003SS
8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€531.89
B
110006SS
17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€657.23
A
110006
17.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€374.31
B
110009SS
26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€896.10
A
110009
26.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€466.66
B
110012SS
34.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "12 "€953.45
A
110012
34.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "12 "€487.31
A
110018
52.2 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "18 "€626.29
B
110018SS
52.2 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "18 "€1,173.62
B
110024SS
69.6 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "24 "€1,386.51
A
110024
69.6 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "24 "€737.23
B
110030SS
87.0 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "30 "€1,758.08
A
110030
87.0 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "30 "€918.71
B
110036SS
104.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "36 "€2,082.49
A
110036
104.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "36 "€1,125.67
B
110042SS
121.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "42 "€2,512.97
A
110042
121.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "42 "€1,346.47
A
110048
139.2 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "48 "€1,544.20
B
110048SS
139.2 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "48 "€2,982.81
B
110054SS
156 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "54 "€3,325.28

Kompaktit ilmaveitset, dBA, 1/4 tuuman sisääntulo

Exairin vakioilmaveitset sopivat jäähdytykseen, osien kuivaamiseen tai osien tai esineiden jäähdyttämiseen niiden liikkuessa kuljetinjärjestelmää pitkin. Nämä ilmaveitset käyttävät Coanda-ilmiötä luomaan ilmaliikettä ympäristöönsä ja tuottavat tasaisen laminaarisen ilmavirran koko pituudelta kovalla iskuvoimalla. Ne on suunniteltu vähentämään merkittävästi paineilman käyttöä ja alentamaan melutasoa jopa 10 dBA verrattuna muihin "kotitekoisiin" puhalluslaitteisiin. Nämä yksiköt on valmistettu alumiinista / ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa maksimaalisen korroosionkestävyyden, ja ne on helppo asentaa. Vaihtoehtoja on saatavana ilmankulutuksilla 8.7 - 156 SCFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?