Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 2400 ilmapyyhe 1/4 tuumaa Npt 0.5 tuuman Id alumiini | AD8NEK 4LCH2

EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 tuuman Npt 0.5 tuuman Id alumiini

Varastossa
Tuote: AD8NEK Malli: 2400Ristiviite: 4LCH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman pyyhe
(F) NPT-tulo1 / 4 "
Ilmankulutus13.9 scfm
Ilmaraon leveys (tuumaa)0.002
Sisällä Dia.0.500 "
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA64, 80 PSI
Maks. Lämpötila400 F
Sisääntulojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3-1 / 4 "
Kokonaissyvyys1.13 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Työpaine80 ja 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSisällä Dia.Maks. dBADia ulkopuolella.TyyppiHinta
EXAIR 2401 ilmapyyhe 1/4 tuumaa Npt 1 tuumaa Id Alumiini | AD8NEM 4LCH4 240119.1 scfm1"64, 80 PSI3.75 "Yleinen tarkoitus€585.18
EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 tuuman Npt 2 tuuman Id alumiini | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64, 80 PSI4.75 "Yleinen tarkoitus€771.97
EXAIR 2403 ilmapyyhe 1/4 tuumaa Npt 3 tuuman halkaisija alumiini | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79, 80 PSI5.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,252.34
EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 tuuman Npt 4 tuuman halkaisija alumiini | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 scfm4"81, 80 PSI6.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,732.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 tuuman Npt 0.5 tuuman Id alumiini
€495.34 / yksikkö