EXAIR 110242 ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 42 tuuman pituus alumiini | AD8NDP 4LCF1

EXAIR 110242 ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 42 tuuman pituus alumiini

Varastossa
Tuote: AD8NDP Malli: 110242Ristiviite: 4LCF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,895.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaveitsisarja
(F) NPT-tulo1 / 4 "
Ilmankulutus121.8 scfm
Ilmavälin aukko (tuumaa)0.002
Ilmaraon leveys (tuumaa)42
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA64, 80 PSI
Maks. Lämpötila180 F
Sisääntulojen lukumäärä4
Kokonaissyvyys1.75 "
Kokonaispaksuus1.44 "
kokonaisleveys42 "
TyyppiKorkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen
Työpaine80 ja 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.92
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)123.44
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta
EXAIR 110203 -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 3 tuuman pituus alumiini | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€687.51
EXAIR 110203SS -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 3 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€936.57
EXAIR 110206 -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 6 tuuman pituus alumiini | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€734.84
EXAIR 110206SS -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 6 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€1,070.12
EXAIR 110209 Ilmaveitsisarja 1/4 tuumaa Npt 9 tuuman pituus alumiini | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€827.81
EXAIR 110209SS -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 9 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€1,312.63
EXAIR 110212 -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 12 tuuman pituus alumiini | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "12 "€862.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 110242 ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 42 tuuman pituus alumiini
€1,895.91 / yksikkö