Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 2450 Ilmanpuhdistussarja 1/4 tuuman Npt 0.5 tuuman Id Alumiini | AD8NEL 4LCH3

EXAIR 2450 Air Wipe Kit 1/4 tuuman Npt 0.5 tuuman Id alumiini

Varastossa
Tuote: AD8NEL Malli: 2450Ristiviite: 4LCH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€846.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistussarja
(F) NPT-tulo1 / 4 "
Ilmankulutus13.9 scfm
Ilmaraon leveys (tuumaa)0.002
Sisällä Dia.0.500 "
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA64, 80 PSI
Maks. Lämpötila400 F
Sisääntulojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3-1 / 4 "
Kokonaissyvyys1.13 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Työpaine80 ja 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSisällä Dia.Maks. dBADia ulkopuolella.TyyppiHinta
EXAIR 2451 Ilmanpuhdistussarja 1/4 tuumaa Npt 1 tuuman Id Alumiini | AD8NEN 4LCH5 245119.1 scfm1"64, 80 PSI3.75 "Yleinen tarkoitus€892.22
EXAIR 2452 -pyyhintäsarja 1/4 tuumaa Npt 2 tuumaa Id Alumiini | AD8NEQ 4LCH7 245229.5 scfm2"64, 80 PSI4.75 "Yleinen tarkoitus€1,099.86
EXAIR 2453 Air Wipe Kit 1/4 tuuman Npt 3 tuuman halkaisija alumiini | AE9GCY 6JJN2 245339.8 scfm3"79, 80 PSI5.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,357.61
EXAIR 2454 -pyyhintäsarja 1/4 tuumaa, halkaisija 4 tuumaa, alumiini | AE9GDA 6JJN4 245450.2 scfm4"81, 80 PSI6.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€2,037.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 2450 Air Wipe Kit 1/4 tuuman Npt 0.5 tuuman Id alumiini
€846.97 / yksikkö