Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 10054 ilmaveitsi 1/4 tuumaa Npt 54 tuuman pituus alumiinia | AE9GCQ 6JJL5

EXAIR 10054 ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 54 tuuman pituus alumiinia

Varastossa
Tuote: AE9GCQ Malli: 10054Ristiviite: 6JJL5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€1,805.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaveitsi
(F) NPT-tulo1 / 4 "
Ilmankulutus156 scfm
Ilmavälin aukko (tuumaa)0.002
Ilmaraon leveys (tuumaa)54
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA64, 80 PSI
Maks. Lämpötila180 F
Sisääntulojen lukumäärä5
Kokonaissyvyys1.75 "
Kokonaispaksuus1.44 "
kokonaisleveys54 "
TyyppiKorkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen
Työpaine80 ja 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)137.92
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8479810000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 10054 ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 54 tuuman pituus alumiinia
€1,805.36 / yksikkö