Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 2401 ilmapyyhe 1/4 tuumaa Npt 1 tuumaa Id Alumiini | AD8NEM 4LCH4

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 tuuman Npt 1 tuuman Id alumiini

Varastossa
Tuote: AD8NEM Malli: 2401Ristiviite: 4LCH4
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
€570.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman pyyhe
(F) NPT-tulo1 / 4 "
Ilmankulutus19.1 scfm
Ilmaraon leveys (tuumaa)0.002
Sisällä Dia.1"
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA64, 80 PSI
Maks. Lämpötila400 F
Sisääntulojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3.75 "
Kokonaissyvyys1.13 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Työpaine80 ja 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSisällä Dia.Maks. dBADia ulkopuolella.TyyppiHinta
EXAIR 2400 ilmapyyhe 1/4 tuumaa Npt 0.5 tuuman Id alumiini | AD8NEK 4LCH2 240013.9 scfm0.500 "64, 80 PSI3-1 / 4 "Yleinen tarkoitus€482.07
EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 tuuman Npt 2 tuuman Id alumiini | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64, 80 PSI4.75 "Yleinen tarkoitus€750.37
EXAIR 2403 ilmapyyhe 1/4 tuumaa Npt 3 tuuman halkaisija alumiini | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79, 80 PSI5.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,218.92
EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 tuuman Npt 4 tuuman halkaisija alumiini | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 scfm4"81, 80 PSI6.75 "Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen€1,686.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 tuuman Npt 1 tuuman Id alumiini
€570.12 / yksikkö