EXAIR 110048SS ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 48 tuuman pituus ruostumaton teräs | AD8NDV 4LCF6

EXAIR 110048SS ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 48 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8NDV Malli: 110048SSRistiviite: 4LCF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,066.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaveitsi
(F) NPT-tulo1 / 4 "
Ilmankulutus139.2 scfm
Ilmavälin aukko (tuumaa)0.002
Ilmaraon leveys (tuumaa)48
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. dBA64, 80 PSI
Maks. Lämpötila800 F
Sisääntulojen lukumäärä5
Kokonaissyvyys1.44 "
Kokonaispaksuus1.03 "
kokonaisleveys48 "
TyyppiKorkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen
Työpaine80 ja 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)122.68
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta
EXAIR 110003 ilmaveitsi 1/4 tuumaa Npt 3 tuuman pituus alumiinia | AD8NCH 4LCA8 1100038.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€337.01
EXAIR 110003SS -ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 3 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCK 4LCC1 110003SS8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€551.84
EXAIR 110006 ilmaveitsi 1/4 tuumaa Npt 6 tuuman pituus alumiinia | AD8NCM 4LCC3 11000617.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€388.41
EXAIR 110006SS -ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 6 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCP 4LCC5 110006SS17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€682.58
EXAIR 110009 -ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 9 tuuman pituus alumiini | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€484.69
EXAIR 110009SS -ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 9 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€930.00
EXAIR 110012 ilmaveitsi 1/4 tuumaa Npt 12 tuuman pituus alumiini | AD8NCW 4LCD2 11001234.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "12 "€506.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 110048SS ilmaveitsi 1/4 tuuman Npt 48 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€3,066.63 / yksikkö