Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 110212 -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 12 tuuman pituus alumiini | AD8NCX 4LCD3

EXAIR 110212 ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 12 tuuman pituus alumiini

Varastossa
Tuote: AD8NCX Malli: 110212Ristiviite: 4LCD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€862.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaveitsisarja
(F) NPT-tulo1 / 4 "
Ilmankulutus34.8 scfm
Ilmavälin aukko (tuumaa)0.002
Ilmaraon leveys (tuumaa)12
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA64, 80 PSI
Maks. Lämpötila180 F
Sisääntulojen lukumäärä4
Kokonaissyvyys1.75 "
Kokonaispaksuus1.44 "
kokonaisleveys12 "
TyyppiKorkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen
Työpaine80 ja 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta
EXAIR 110203 -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 3 tuuman pituus alumiini | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€687.51
EXAIR 110203SS -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 3 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€936.57
EXAIR 110206 -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 6 tuuman pituus alumiini | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€734.84
EXAIR 110206SS -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 6 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€1,070.12
EXAIR 110209 Ilmaveitsisarja 1/4 tuumaa Npt 9 tuuman pituus alumiini | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€827.81
EXAIR 110209SS -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 9 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€1,312.63
EXAIR 110212SS -ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 12 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AD8NCZ 4LCD5 110212SS34.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "12 "€1,378.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 110212 ilmaveitsisarja 1/4 tuuman Npt 12 tuuman pituus alumiini
€862.29 / yksikkö