EXAIR Tehokkaat ilmaveitsisarjat, 1/4 tuuman FNPT -sisääntulo


Suodattaa
Maks. dBA: 64, 80 PSI , Tyyppi: Korkea hyötysuhde, yleiskäyttöinen , Työpaine: 80 ja 250 PSI
TyyliMalliIlmankulutusMateriaaliMaks. LämpötilaSisääntulojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
110203
8.7 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "3"€662.05
B
110203SS
8.7 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "3"€902.67
A
110206
17.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "6"€707.62
B
110206SS
17.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "6"€1,031.55
B
110209SS
26.1 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "9"€1,264.71
A
110209
26.1 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "9"€797.55
B
110212SS
34.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "12 "€1,327.91
A
110212
34.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "12 "€830.52
A
110218
52.2 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "18 "€1,022.84
B
110218SS
52.2 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "18 "€1,638.35
A
110224
69.6 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "24 "€1,162.80
B
110224SS
69.6 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "24 "€1,933.82
A
110230
87.0 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "30 "€1,403.50
B
110230SS
87.0 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "30 "€2,333.00
B
110236SS
104.4 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "36 "€2,679.15
A
110236
104.4 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "36 "€1,605.98
A
110242
121.8 scfmAlumiini180 F41.75 "1.44 "42 "€1,827.55
B
110242SS
121.8 scfmRuostumaton teräs800 F41.44 "1.03 "42 "€2,948.79
B
110248SS
139.2 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "48 "€3,384.85
A
110248
139.2 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "48 "€2,040.27
B
110254SS
156 scfmRuostumaton teräs800 F51.44 "1.03 "54 "€4,076.38
A
110254
156 scfmAlumiini180 F51.75 "1.44 "54 "€2,287.62

Tehokkaat ilmaveitsisarjat, 1/4 tuuman FNPT -sisääntulo

Exair-ilmaveitsisarjoja käytetään parantamaan ilmaveitsien toimintamekanismia puhdistus-, kuivaus-, jäähdytys- tai puhallussovelluksissa. Nämä sarjat sisältävät superilmaveitsen, välilevysarjan, suodattimen erottimen ja paineensäätimen. Superilmaveitsiä käytetään tuottamaan hiljainen, kovaa iskevä ilmaverho koko pituudelta maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Välilevysarja mahdollistaa sekä kulutetun ilman että ulostuloilmavirran voiman ja määrän lisäämisen/vähentämisen. Suodatinerottimet ovat ihanteellisia veden, lian ja kalkin erottamiseen paineilmasta ja tuotoksen pitämiseen puhtaana, kun taas paineensäätimet (liittimellä) säätävät käyttökohdassa tarvittavaa painetta ja vähentävät liittimiin, letkuihin ja työkaluihin kohdistuvaa kohtuutonta painetta. Kaikki mallit ovat CE-yhteensopivia, ja niitä on saatavana kokonaisleveyksinä 3–54 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?