SPEEDAIRE Ilma-avaimet

Speedaire-iskuavaimet toimivat paineilmalla, ja ne pystyvät antamaan jopa 1600 iskua minuutissa. Ne ovat ihanteellisia suuria vääntömomentteja vaativiin sovelluksiin, niissä on pistoolin kädensija, jossa on liipaisintoiminto mukavaa käyttöä varten, ja niitä on saatavana D-kahvatyylisenä.

Suodattaa

SPEEDAIRE -

D Kahvailmaiskuavaimet, 220–1450 ft-lb vääntömomentti

SPEEDAIRE D -kahvaiset ilmaiskuavaimet ovat teollisuuskäyttöön tarkoitettuja avaimia, jotka on suunniteltu käyttämään ja poistamaan teollisuuskäyttöön tarkoitettuja kiinnikkeitä auto- ja kokoonpanosovelluksissa. D-kahvan muotoilu alumiinirakenteella lisää vakautta, hallintaa ja paineenhallintaa korkeiden vääntömomenttien käsittelemiseksi. Niissä on nelikulmainen veto kiinnityksessä tarvittavalle jakoavaimen kannalle ja kitkarengas hylsyn pitämiseksi. Valitse pidennetyn alasimen tai vakioalussin malliversioiden välillä Raptor Supplies.

TyyliMallialasinKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A21AA547 "Laajennettu20 9 / 16 "15.7 lb€1,476.43
B21AA52Standardi14.875 "13.9 lb€891.19
SPEEDAIRE -

Pistoolikahvan ilmaiskuavaimet

SPEEDAIRE-pistoolikahvatyylisiä ilmaiskujakoavaimia käytetään kiinnikkeiden käyttämiseen ja poistamiseen teollisissa sovelluksissa. Niissä on nelikulmainen veto ja pidennetty pituus kaksoisvasarakytkimellä, mikä takaa voimakkaan iskutoiminnan. Nämä pistoolin kädensijaavaimet mahdollistavat pääsyn ahtaisiin tiloihin, ja niissä on kitkarengas, joka pitää kantaa neliökäytössä. Niissä on pohjassa sijoitetut tuloaukot sotkeutumisen välttämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmaiskuavaimia, jotka ovat saatavilla 8000 ja 9000 rpm:llä Raptor Supplies.

TyyliMallialasinVapaa nopeusKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A21AA532 "Laajennettu8000 rpm9.125 "6 lb€268.24
B21AA49Standardi8000 rpm7.25 "5.8 lb€242.72
C21AA50Standardi9000 rpm7.25 "5.8 lb€258.12
SPEEDAIRE -

Ilma-avaimet

TyyliMalliIskut minuutissaVapaa nopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusNeliön aseman kokoTyökalun painoVääntömomentin alueHinta (ei alv)
A21AA5612007000 rpm780 jalkaa-lb.7.187 "1 / 2 "4 lb50-550 jalkaa-lb.€485.45
B21AA44150012,000 rpm75 jalkaa-lb.6"1 / 4 "2.2 lb25-70 jalkaa-lb.€211.48
SPEEDAIRE -

Ilmaiskuavaimet, 3/8 tuumaa

SPEEDAIRE-iskuavaimet ovat täysikokoisia iskuavaimia, joiden vääntömomentti on suurempi kuin inline-iskuavaimet. Ne käyttävät paineilman syöttöä teollisuuden käyttöön tarkoitettujen kiinnikkeiden käyttämiseen ja poistamiseen korjaus-, kokoonpano- ja autosovelluksissa. Näissä iskuavaimeissa on pistoolikahvallinen rakenne, jossa on alemmat tuloaukot ergonomista pitoa varten ja kaksoisvasaratyyppinen kytkin, joka antaa paremman iskun kuin yksi vasara. Valitse laajasta valikoimasta 3/8 tuuman ilmaiskuavaimet, saatavana 1000, 1200 ja 1600 BPM luokituksena Raptor Supplies.

TyyliMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaKokonaispituusTyyliTyökalun painoVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaHinta (ei alv)
A21AA4675 jalkaa-lb.3.010005.875 "Linjassa2 lb5-50 jalkaa-lb.12€285.00
B21AA55300 jalkaa-lb.4.016006"Pistoolin kahva2.6 lb25-250 jalkaa-lb.16€386.15
C21AA47400 jalkaa-lb.5.016006.25 "Pistoolin kahva3.5 lb25-300 jalkaa-lb.20€480.77
SPEEDAIRE -

Ilmaiskuavaimet, 3/4 tuumaa

SPEEDAIRE-iskuavaimet ovat täysikokoisia iskuavaimia, joiden vääntömomentti on suurempi kuin inline-iskuavaimet. Näissä iskuavaimeissa on pistoolikahvallinen muotoilu, jossa on alemmat tuloaukot ergonomista pitoa varten ja kaksoisvasaratyyppinen kytkin, joka antaa paremman iskun kuin yksi vasara. Ne käyttävät paineilman syöttöä teollisuuden käyttöön tarkoitettujen kiinnikkeiden käyttämiseen ja poistamiseen korjaus-, kokoonpano- ja autosovelluksissa. Valitse laajasta valikoimasta paineilmaavaimia, jotka ovat saatavilla 1000, 1200 ja 1600 BPM luokituksilla Raptor Supplies.

TyyliMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinIskut minuutissaKokonaispituusTyökalun painoVääntömomentin alueVelvollisuusVapaa nopeusHinta (ei alv)
A21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 lb200-1200 jalkaa-lb.Teollinen5500 rpm€1,137.47
B21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb200-500 jalkaa-lb.general4500 rpm€740.87
SPEEDAIRE -

Iskuavain, ilmakäyttöinen, vääntömomentti 250 Ft-lbs, alumiini

MallieräHinta (ei alv)
48LZ91CH3PXU€87.33
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?