SPEEDAIRE Ilmaiskuavaimet, 3/4 tuumaa


Suodattaa
Alasin: Standardi , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 7.0 , CFM @ Täysi lataus: 28 , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Vaadittu paine: 90 psi , Pidiketyyppi: Rengas , Neliön kokoinen asema: 3 / 4 " , Tyyli: Pistoolin kahva
TyyliMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinIskut minuutissaKokonaispituusTyökalun painoVääntömomentin alueVelvollisuusVapaa nopeusHinta (ei alv)
A
21AA57
1 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 lb200-1200 jalkaa-lb.Teollinen5500 rpm€1,137.47
B
21AA51
3 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb200-500 jalkaa-lb.general4500 rpm€740.87

Ilmaiskuavaimet, 3/4 tuumaa

SPEEDAIRE-iskuavaimet ovat täysikokoisia iskuavaimia, joiden vääntömomentti on suurempi kuin inline-iskuavaimet. Näissä iskuavaimeissa on pistoolikahvallinen muotoilu, jossa on alemmat tuloaukot ergonomista pitoa varten ja kaksoisvasaratyyppinen kytkin, joka antaa paremman iskun kuin yksi vasara. Ne käyttävät paineilman syöttöä teollisuuden käyttöön tarkoitettujen kiinnikkeiden käyttämiseen ja poistamiseen korjaus-, kokoonpano- ja autosovelluksissa. Valitse laajasta valikoimasta paineilmaavaimia, jotka ovat saatavilla 1000, 1200 ja 1600 BPM luokituksilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?