Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA44 -ilmakiintoavain 1/4-tuumainen | AB6ECV

SPEEDAIRE 21AA44 Ilmaiskuavaimen 1/4 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AB6ECV Malli: 21AA44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Iskut minuutissa1500
CFM @ täysi kuorma16
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloYhdistetty
Maks. Pultin kapasiteetti3 / 8 "
Max. vääntömomentti75 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino2.2 lb
Vääntömomentin alue25-70 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIskut minuutissaVapaa nopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusNeliön aseman kokoTyökalun painoVääntömomentin alueHinta
SPEEDAIRE 21AA56 -ilmakiintoavain 1/2 tuuman käyttölaitteella AB6EDH 21AA5612007000 rpm780 jalkaa-lb.7.187 "1 / 2 "4 lb50-550 jalkaa-lb.€485.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA44 Ilmaiskuavaimen 1/4 tuuman käyttö
€211.48 / yksikkö