SPEEDAIRE 21AA52 Ilmavarsi 1 tuuman käyttölaite | AB6EDD

SPEEDAIRE 21AA52 Ilmaiskuavaimen 1 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AB6EDD Malli: 21AA52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€891.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.0
Iskut minuutissa600
CFM @ täysi kuorma40
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus6000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiLinjassa
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti1-3 / 4 "
Max. vääntömomentti1600 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus14.875 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1"
TyyliD-kahva
Työkalun paino13.9 lb
Vääntömomentin alue220-1450 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinKokonaispituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 21AA54 -ilmakiintoavain, 1 tuuman asema AB6EDF 21AA547 "Laajennettu20 9 / 16 "15.7 lb€1,476.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA52 Ilmaiskuavaimen 1 tuuman käyttö
€891.19 / yksikkö