SPEEDAIRE Pistoolikahvan ilmaiskuavaimet


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 4.2 , Iskut minuutissa: 1200 , CFM @ Täysi lataus: 17 , Tehtävä: general , Kahvan materiaali: Alumiini , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Vääntömomentti: 600 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Pidiketyyppi: Rengas , Neliön kokoinen asema: 1 / 2 " , Tyyli: Pistoolin kahva , Vääntömomenttialue: 25-400 jalkaa-lb.
TyyliMallialasinVapaa nopeusKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
21AA53
2 "Laajennettu8000 rpm9.125 "6 lb€268.24
B
21AA49
Standardi8000 rpm7.25 "5.8 lb€242.72
C
21AA50
Standardi9000 rpm7.25 "5.8 lb€258.12

Pistoolikahvan ilmaiskuavaimet

SPEEDAIRE-pistoolikahvatyylisiä ilmaiskujakoavaimia käytetään kiinnikkeiden käyttämiseen ja poistamiseen teollisissa sovelluksissa. Niissä on nelikulmainen veto ja pidennetty pituus kaksoisvasarakytkimellä, mikä takaa voimakkaan iskutoiminnan. Nämä pistoolin kädensijaavaimet mahdollistavat pääsyn ahtaisiin tiloihin, ja niissä on kitkarengas, joka pitää kantaa neliökäytössä. Niissä on pohjassa sijoitetut tuloaukot sotkeutumisen välttämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmaiskuavaimia, jotka ovat saatavilla 8000 ja 9000 rpm:llä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?