Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA49 -ilmakiintoavain 1/2 tuuman käyttölaitteella | AB6EDA

SPEEDAIRE 21AA49 Ilmaiskuavaimen 1/2 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AB6EDA Malli: 21AA49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.2
Iskut minuutissa1200
CFM @ täysi kuorma17
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus8000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti5 / 8 "
Max. vääntömomentti600 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.25 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino5.8 lb
Vääntömomentin alue25-400 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinVapaa nopeusKokonaispituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 21AA50 -ilmakiintoavain 1/2 tuuman käyttölaitteella | AB6EDB 21AA50Standardi9000 rpm7.25 "5.8 lb€258.12
SPEEDAIRE 21AA53 ilma-avain 1/2 tuuman käyttölaitteella | AB6EDE 21AA532 "Laajennettu8000 rpm9.125 "6 lb€268.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA49 Ilmaiskuavaimen 1/2 tuuman käyttö
€242.72 / yksikkö