Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA47 -ilmakiintoavain 3/8-tuumainen | AB6ECY

SPEEDAIRE 21AA47 Ilmaiskuavaimen 3/8 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: AB6ECY Malli: 21AA47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.0
Iskut minuutissa1600
CFM @ täysi kuorma20
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus11,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti3 / 8 "
Max. vääntömomentti400 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.25 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 8 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino3.5 lb
Vääntömomentin alue25-300 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaKokonaispituusTyyliTyökalun painoVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaHinta
SPEEDAIRE 21AA46 -ilmakiintoavain 3/8-tuumainen | AB6ECX 21AA4675 jalkaa-lb.3.010005.875 "Linjassa2 lb5-50 jalkaa-lb.12€285.00
SPEEDAIRE 21AA55 -ilmakiintoavain 3/8-tuumainen | AB6EDG 21AA55300 jalkaa-lb.4.016006"Pistoolin kahva2.6 lb25-250 jalkaa-lb.16€386.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA47 Ilmaiskuavaimen 3/8 tuuman käyttö
€480.77 / yksikkö