Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA57 -ilmakiintoavain 3/4-asemalla | AB6EDJ

SPEEDAIRE 21AA57 Ilmaiskuavaimen 3/4In Drive

Varastossa
Tuote: AB6EDJ Malli: 21AA57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,137.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.0
Iskut minuutissa800
CFM @ täysi kuorma28
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus5500 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloYhdistetty
Maks. Pultin kapasiteetti1-1 / 4 "
Max. vääntömomentti1400 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus8.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino7.5 lb
Vääntömomentin alue200-1200 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinIskut minuutissaKokonaispituusTyökalun painoVääntömomentin alueVelvollisuusVapaa nopeusHinta
SPEEDAIRE 21AA51 -ilma-avain 3/4-asemaan | AB6EDC 21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb200-500 jalkaa-lb.general4500 rpm€740.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA57 Ilmaiskuavaimen 3/4In Drive
€1,137.47 / yksikkö