Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 48LZ91 Iskuavain, ilmakäyttöinen, 250 Ft-lbs vääntömomentti, alumiini | CH3PXU 48LZ91

SPEEDAIRE Iskuavain 48LZ91, ilmakäyttöinen, vääntömomentti 250 Ft-lbs, alumiini

Varastossa
Tuote: CH3PXU Malli: 48LZ91Ristiviite: 48LZ91
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
€82.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmankulutus4 CFM
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Ilmanpaine90 psi
Kytkin tyyliTwin Hammer
Aseman koko1/2 "neliö
Drive TypeStandardi
TullimääräLight Duty
Vapaa nopeus7000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiOikea kulma
KoteloAlumiini
Max. Ilmanpaine90 psi
Maks. Pultin kapasiteetti1 / 2 "
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7"
VirtalähdeIlmakäyttöinen
KiinnitystyyppiKitkarengas
Vääntömomentti250 Ft.-Lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE Iskuavain 48LZ91, ilmakäyttöinen, vääntömomentti 250 Ft-lbs, alumiini
€82.77 / yksikkö