Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA51 -ilma-avain 3/4-asemaan | AB6EDC

SPEEDAIRE 21AA51 Ilmaiskuavaimen 3/4In Drive

Varastossa
Tuote: AB6EDC Malli: 21AA51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€740.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.0
Iskut minuutissa650
CFM @ täysi kuorma28
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus4500 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti7 / 8 "
Max. vääntömomentti500 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino10.6 lb
Vääntömomentin alue200-500 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoIlmansuodatinIskut minuutissaKokonaispituusTyökalun painoVääntömomentin alueVelvollisuusVapaa nopeusHinta
SPEEDAIRE 21AA57 -ilmakiintoavain 3/4-asemalla | AB6EDJ 21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 lb200-1200 jalkaa-lb.Teollinen5500 rpm€1,137.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA51 Ilmaiskuavaimen 3/4In Drive
€740.87 / yksikkö