SPEEDAIRE Ilmavasarat

Speedaire-ilmavasaroita käytetään kuonanpoistoon kaarihitsauksen jälkeen. Niissä on 90 psi:n käyttöpaine ja 3/8 tuuman NPT:n ilmanottoaukko.

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmavasarat, raskaaseen käyttöön

Speedaire-ilmavasarat, joita kutsutaan myös ilmataltaksi, ovat pneumaattisia käsityökaluja, jotka on suunniteltu kaivertamaan kiveen ja leikkaamaan tai rikkomaan metalliesineitä. Niissä on pitkä piippu, joka mahdollistaa pidemmän iskunpituuden ja tarjoaa enemmän käyttötehoa ilmavasaroihin verrattuna. Nämä ilmavasarat mahdollistavat talttojen ja lävistysten vaihtamisen erilaisiin terä- ja kärkityyleihin, kunhan terän varsi on yhteensopiva vasaran kanssa. Valitse valikoimasta näitä ilmavasaroita, joita on saatavana 0.58 ja 0.68 tuuman varsikokoina.

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusVarren kokoVarren tyyppiHinta (ei alv)
A12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Pyöreä€612.56
B12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex€742.17
SPEEDAIRE -

Ilmavasarat, keskiteho

Speedairen ilmakäyttöisiä vasaroita käytetään talttojen ja lävistysten lyömiseen pintoja vasten raskaan materiaalin poisto- ja purkutöissä. Näissä ilmakäyttöisissä vasaroissa on pistoolikahvarakenne, joka asettaa piipun suorassa kulmassa kahvaan nähden, joten käyttäjät voivat hallita terään kohdistettua painetta ja pitää työkalua kiinnitettynä useisiin eri asentoihin pysty- ja vaakasuorilla pinnoilla. Niissä on liipaisinkytkin, joka aktivoi työkalun. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä vasaroita, saatavilla 6.5, 6.75, 9 ja 11 tuuman pituuksina.

TyyliMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusHinta (ei alv)
A12V7291 / 4 "2280010.0Teollinen6.5 "€335.42
B21AC101 / 4 "NPT420008general9"€64.23
C21AC121 / 4 "NPT3.632007general6.75 "€114.45
D21AC141 / 4 "NPT4.132007general6.75 "€43.39
E21AC111 / 4 "NPT432007general6.75 "€162.66
F21AC131 / 4 "NPT2.821008Teollinen11 "€636.23
SPEEDAIRE -

Haketusvasara 6 keskim. CFM 1 tuuman aivohalvaus

MallieräHinta (ei alv)
21AC16AB6EFX€610.44
SPEEDAIRE -

Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in aivohalvaus

MallieräHinta (ei alv)
12V728AA4PCP€154.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?