SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1 / 32 tuuman aivohalvaus | AA4PCM

SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1/32 tuuman iskunvaimennus

Varastossa
Tuote: AA4PCM Malli: 12V726

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasiru vasara
Ilmansuodatin3 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.2
Iskut minuutissa2400
CFM @ täysi kuorma33.8
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiD-tyyppi
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus14 13 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.68 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus3-1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusVarren kokoVarren tyyppiHinta
SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39 / 64 tuuman aivohalvaus | AA4PCN 12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex€742.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1/32 tuuman iskunvaimennus
€641.85 / yksikkö