Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AC10 -ilmavasara 2 keskim. CFM 3-1 / 2 tuuman iskua AB6EFQ

SPEEDAIRE 21AC10 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1/2 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AB6EFQ Malli: 21AC10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
Iskut minuutissa2000
CFM @ täysi kuorma8
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus3-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 keskim. CFM 2-11 / 64 tuuman tahti | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0Teollinen6.5 "€335.42
SPEEDAIRE 21AC11 Air Hammer 2 keskim. CFM 2-5 / 8 tuuman aivohalvaus | AB6EFR 21AC111 / 4 "NPT432007general6.75 "€162.66
SPEEDAIRE 21AC12 Air Hammer 2 Avg Cfm 2-5/8 tuuman isku | AB6EFT 21AC121 / 4 "NPT3.632007general6.75 "€116.96
SPEEDAIRE 21AC13 ilmavasara 2 keskim. CFM 3-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AB6EFU 21AC131 / 4 "NPT2.821008Teollinen11 "€636.23
SPEEDAIRE 21AC14 ilmavasara 2 keskim. CFM 2-5 / 8 tuuman aivohalvaus | AB6EFV 21AC141 / 4 "NPT4.132007general6.75 "€43.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC10 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1/2 tuuman isku
€64.23 / yksikkö