SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39 / 64 tuuman aivohalvaus | AA4PCN

SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 tuuman iskunvaimennus

Varastossa
Tuote: AA4PCN Malli: 12V727

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€742.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasiru vasara
Ilmansuodatin3 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.8
Iskut minuutissa2400
CFM @ täysi kuorma20.8
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiD-tyyppi
Min. Letku1 / 2 "
Kokonaispituus12.875 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.58 "
Varren tyyppiHex
Iskunpituus3-39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusVarren kokoVarren tyyppiHinta
SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1 / 32 tuuman aivohalvaus | AA4PCM 12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Pyöreä€641.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 tuuman iskunvaimennus
€742.17 / yksikkö