Leikkurin reikä: 7 / 8 " , Pakokaasutyyppi: Etusivu , Vapaa nopeus: 16,000 rpm , Kahvan materiaali: Alumiini , Kahvan tyyppi: Pistooli , Kotelon materiaali: Alumiini , HP: 0.4 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , tyynyn koko: 5.5 " , Vaadittu paine: 90 psi , Varren koko: 0.401 " , Varren tyyppi: Pyöreä , Kaasu: Painike , Muuttuva nopeus: Kyllä
Ilmavasarat, keskiteho
Speedairen ilmakäyttöisiä vasaroita käytetään talttojen ja lävistysten lyömiseen pintoja vasten raskaan materiaalin poisto- ja purkutöissä. Näissä ilmakäyttöisissä vasaroissa on pistoolikahvarakenne, joka asettaa piipun suorassa kulmassa kahvaan nähden, joten käyttäjät voivat hallita terään kohdistettua painetta ja pitää työkalua kiinnitettynä useisiin eri asentoihin pysty- ja vaakasuorilla pinnoilla. Niissä on liipaisinkytkin, joka aktivoi työkalun. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä vasaroita, saatavilla 6.5, 6.75, 9 ja 11 tuuman pituuksina.