Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 keskim. CFM 2-11 / 64 tuuman tahti | AA4PCQ

SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Avg Cfm 2-11/64in Iskut

Varastossa
Tuote: AA4PCQ Malli: 12V729
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
€335.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2
Iskut minuutissa2800
CFM @ täysi kuorma10.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus6.5 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus2-11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 21AC10 -ilmavasara 2 keskim. CFM 3-1 / 2 tuuman iskua AB6EFQ 21AC101 / 4 "NPT420008general9"€64.23
SPEEDAIRE 21AC11 Air Hammer 2 keskim. CFM 2-5 / 8 tuuman aivohalvaus | AB6EFR 21AC111 / 4 "NPT432007general6.75 "€162.66
SPEEDAIRE 21AC12 Air Hammer 2 Avg Cfm 2-5/8 tuuman isku | AB6EFT 21AC121 / 4 "NPT3.632007general6.75 "€114.45
SPEEDAIRE 21AC13 ilmavasara 2 keskim. CFM 3-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AB6EFU 21AC131 / 4 "NPT2.821008Teollinen11 "€636.23
SPEEDAIRE 21AC14 ilmavasara 2 keskim. CFM 2-5 / 8 tuuman aivohalvaus | AB6EFV 21AC141 / 4 "NPT4.132007general6.75 "€43.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Avg Cfm 2-11/64in Iskut
€335.42 / yksikkö