Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave CFF 3.5-tahti | AA4PCP

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Iskut

Varastossa
Tuote: AA4PCP Malli: 12V728

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer -sarja
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.0
Iskut minuutissa2000
CFM @ täysi kuorma15.0
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus9 29 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Iskut
€157.41 / yksikkö