SPEEDAIRE 21AC16 haketusvasara 6 keskim. CFM 1 tuuman aivohalvaus | AB6EFX

SPEEDAIRE 21AC16 lastuvasara 6 Avg Cfm 1 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AB6EFX Malli: 21AC16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€655.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuonahakku
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6
Iskut minuutissa2100
CFM @ täysi kuorma23.5
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku1 / 2 "
Kokonaispituus14.5 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.68 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2585
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC16 lastuvasara 6 Avg Cfm 1 tuuman iskunpituus
€655.11 / yksikkö