DYNAQUIP CONTROLS Pronssi-pneumaattinen toimilaite


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: ajon , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT , Max. Tulopaine: 300 psi , Max. Paine: 600 psi CWP , Kiinnitys: Suora , Portti: Koko , Vaadittu paine: 80 psi , Tiivisteen materiaali: PTFE / Viton (R) , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Ruostumaton teräs , Temp. Alue: 14 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: Kolmiosainen
TyyliMalliToimintaPutken kokoHinta (ei alv)
A
PVA65AMD11A
Kaksoisnäyttelijä1"€890.27
A
PVA64AMD01A
Kaksoisnäyttelijä3 / 4 "€874.94
A
PVA68AMD03A
Kaksoisnäyttelijä2"€1,558.16
A
PVA63AMD01A
Kaksoisnäyttelijä1 / 2 "€852.50
A
PVA67AMS035A
Kevään paluu1.5 "€1,399.78
A
PVA64AMS023A
Kevään paluu3 / 4 "€1,136.06
A
PVA68AMS064A
Kevään paluu2"€1,900.07
A
PVA65AMS024A
Kevään paluu1"€1,214.67
A
PVA63AMS012A
Kevätpaluu - epäonnistuminen1 / 2 "€981.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?