LOVEJOY Verkkokytkimen navat, metrinen poraus/avainura


Suodattaa
Reikän tyyppi: Valmis poraus ja kiilaura , Väri: Harmaa/metallinen , Mitta G1: 3 mm , Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako: 3 mm , Napan materiaali: Alloy Steel , Max. Kulmavirhe kohdassa: 0.005 " , Max. Rinnakkaisvirhe osoitteessa: 0.008 " , Max. Rinnakkaissuuntaus asennuksen yhteydessä (mitta P): 0.006 " , Tyyli: Kyllästynyt , Tyyppi: Ristikytkentä
TyyliMalliReikäkokoKiilauran kokoRistikkoliittimen kokoKorkeusLeveysPituus reiän läpiUlottuvuus HDHinta (ei alv)
A
69790405782
16 mm5 mm x 2.3 mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
Tarjouspyyntö
A
69790405796
35 mm10 mm x 3.3 mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€107.46
Tarjouspyyntö
A
69790405821
55 mm16 mm x 4.3 mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€288.82
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?