SQUARE D

Square D, jonka pääkonttori sijaitsee Andoverissa, Massachusettsissa, Yhdysvalloissa, on Schneider Electricin lippulaivamerkki, joka on johtava korkealaatuisten sähkölaitteiden toimittaja sekä kaupallisiin että teollisiin sovelluksiin. Vuodesta 1902 lähtien Square D on valmistanut sähkölaitteita, kuten elektronisia suojalaitteita, painekytkimiä, kontaktoreita, katkaisijoita ja muuntajia. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Moottorit

Pneumatiikka

Putkityöt

Turvallisuus

Valaistus

Ulkoiluvälineet

LVI ja jäähdytys

Kiinnittimet

Hydrauliikka

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö- Suodattaa

MuuntajatKatso kaikki

  • Buck Boost -muuntajat

    UL- ja cUL (UL 506) -luettelossa olevat matalajännitteiset buck-boost-muuntajat, joissa on NEMA 3A- / 3R-luokiteltu kotelointi ja tilaa säästävä piirirakenne; käytetään tuottamaan pieniä muutoksia jännitteessä vastaamaan kuormitusvaatimuksia. Muunna 208Y / 120 V teho moottorin vakiojännitteiksi

  • Luokan 2 muuntajat

    50 ja 75 VA: n muuntajat, jotka on suunniteltu ilmastointitermostaattien, autotallin oven avaajien ja sprinklerijärjestelmien ohjaimiin. Mukana matalan impedanssin käämit suuren käynnistysvirran huomioon ottamiseksi

  • Ohjausmuuntajat

    Tehomuuntajat, jotka on suunniteltu pieniimpedanssisilla käämeillä käsittelemään kontaktoreista, käynnistimistä, solenoideista ja releistä tulevaa suurta syöttövirtaa. Saatavana 120 - 480 VAC tulojännitealueella

  • Virtamuuntajat

    Puoli- ja jakosydämiset virtamuuntajat, jotka on suunniteltu käytettäviksi mittareiden, paneelien ja merkinantolaitteiden kanssa jopa 2000 A: n sähkövirtojen ohjaamiseksi ja mittaamiseksi

  • Yksivaiheiset muuntajat
  • Kolmivaiheiset muuntajat
  • Muuntajien lisävarusteet

KotelotKatso kaikki

  • Sähkölaitteiden kotelot

    NEMA-luokitellut kotelot, joissa on 16/18/20 metallimittainen rakenne, joka suojaa sähköjohtoja, kaasukaapeleita ja tietoliikennekaapeleita. Tietyt mallit on varustettu ilmanvaihtojärjestelmillä lämpimän sisäilman poistamiseksi

  • Painikekotelot
12

Tietoja NELIÖstä D

Square D valmistaa kytkimiä, painikkeita, käynnistimiä ja kontaktoreita, releitä, sulakkeita ja muuntajia.
Square D yksi- ja kaksinapaisia ​​kytkimiä käytetään sähköpiirin avaamiseen tai sulkemiseen, ja niitä käytetään myös automaattisina päälle / pois / käynnistyslaitteina. Raja- ja lukituskytkimet aktivoi tai deaktivoi automaattisesti laitteen virran, kun sen matkarajat ylittävät, pitäen käyttäjät ja laitteet turvassa virheellisiltä koneilta. Nesteen tason kytkimet toisaalta käytä kelluntamekanismia pumppujen käynnistämiseen/pysäyttämiseen, venttiilien avaamiseen/sulkemiseen tai tasohälyttimien aktivoimiseen nestetasojen havaitsemiseksi. Paine- ja alipainekytkimet käytetään painetasojen ja tyhjiöolosuhteiden seuraamiseen sekä hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien, kuten ilmakompressorien ja vesipumppujen, tehon ohjaamiseen.
Katkaisijat on suunniteltu ohjaamaan jännitetasoja ja estämään ylikuormitustilanteita sähköjärjestelmissä. Nämä katkaisijat ovat saatavilla miniatyyri ja valettu kotelokoot, joissa on pultti tai pistoke. The kiinnitä katkaisijat käytetään teollisuusympäristöissä tärinänkestävää, pysyvää toimintaa varten. Ne voidaan poistaa turvallisesti vasta, kun laitteesta on katkaistu virta. The kytke katkaisija toisaalta voidaan irrottaa ja vaihtaa helposti ilman, että virta katkaistaan ​​lähteestä. Nämä pistokekatkaisijat ovat halvempia ja riskialttiimpia kuin pulttikytkimet, ja niitä käytetään kevyissä kaupallisissa sovelluksissa, jotka eivät vaadi katkaisijoiden pysyvää asennusta.
Neliönmuotoiset D-paneelit käytetään virran jakamiseen pääkatkaisijoiden jälkeen. Ne suojaavat sijoitettuja laitteita sateelta, pölyltä, lumelta ja muilta ympäristöolosuhteilta. Kuormakeskukset ovat erikoistuneita paneelilevyjä, jotka hyväksyvät vain pistokekatkaisijat, joiden jännite on enintään 240 V kevyeen kaupalliseen ja teolliseen käyttöön. Homeline (HOM) -sarja kuormituskeskuksia käytetään HOM-sarjan katkaisijoiden ja QO-sarjan kuormakeskukset käytetään vain QO-sarjan katkaisijoiden kanssa.
Valitse laajasta valikoimasta näitä katkaisimia ja niihin liittyviä lisävarusteita, kuten koukkupuikkoja, vipuvarsia, apukoskettimia ja kiinnityslaitteita Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Square D -katkaisijat ristiin General Electricin, Bussmannin ja Eatonin katkaisijoiden kanssa. Jos etsit kilpailijoiden laitteita tai työkalua, joka on joko loppunut tai vanhentunut, on mahdollista, että Raptor Supplies on saatavilla vastaava Square D -laitteisto.

Lähetys

Nämä Square D -laitteiden koot vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin työkalut voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Square D -laitteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

QO-sarjan katkaisijat

Square D QO -sarjan katkaisijat tarjoavat teollisen ja kaupallisen piirisuojauksen ylikuormituksen ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta AC- ja DC-järjestelmissä. 1-, 2- tai 3-napaiset QO-sarjan katkaisijat ... Lue Lisaä 

Homeline-sarjan katkaisijat

Square D Homeline -sarjan katkaisijat tarjoavat kaarivika-, yhdistelmäkaarivika- (CAFI), maasulkusuojan (Class A, GFCI) ja kaksoistoiminnon (CAFI ja GFCI) suojauksen 1/2-napaisille sähkölaitteille.... Lue Lisaä 

SQUARE D Kilpailuedut

Visi-Trip-osoitin

Square D QO- ja QOB-sarjan katkaisimissa on Visi-Trip-laukaisuilmaisin, joka näyttää visuaalisesti, että katkaisija on lauennut ja katkaissut piirin. Kun QO-sarjan katkaisija laukeaa, sen kahva on keskiasennossa ja Visi-Trip-osoitin osoittaa punaista väriä katkaisijakotelon kahvojen alla olevassa ikkunassa. Tämä patentoitu Visi-Trip-merkkivalo syttyy vain, kun katkaisija on lauennut ja tunnistaa piirin nopeasti muista piireistä, jotka ovat vain päällä tai pois päältä. Nollaa nämä Square D -katkaisijat työntämällä kahva OFF-asentoon ja sitten ON-asentoon. Piirin uudelleenkäynnistys sammuttaa Visi-Trip-ilmaisimen osoittamaan normaalia toimintaa.

Aikaa säästävä diagnostiikka

Square D QO- ja HomeLine-katkaisijat sisältävät Time Saver Diagnostics -toiminnon, joka tarjoaa oikea-aikaista diagnoosiapua napin painalluksella, kun piiri laukeaa. Tämä tekniikka auttaa urakoitsijoita ja sähköasentajia tunnistamaan vian tyypin ja syyn, mikä nopeuttaa vianmääritystä.

Square D Time Saver Diagnostics on erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Se ei vaadi työkaluja tai erityiskoulutusta. Noudata näitä ohjeita vian syyn tunnistamiseksi:

  • Sammuta katkaisija, pidä TEST-painiketta painettuna ja kytke katkaisin takaisin päälle.
  • Jos katkaisija laukeaa välittömästi (1 sekunnin sisällä), havaitaan maasulku.
  • Jos katkaisija laukeaa 2 sekunnin kuluttua, Time Saver Diagnostics havaitsee kaarivian.
  • Jos katkaisija laukeaa 5 sekunnin kuluttua, se ilmaisee joko vian puuttumisen tai lämpöylikuormituksen tai oikosulun.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä yritys omistaa Square D:n?

Square D:n pääkonttori sijaitsee Andoverissa, Massachusettsissa, Yhdysvalloissa, ja sen omistaa johtava sähkölaitteiden valmistaja Schneider Electric.

Kuinka valita sopivat kuormakeskukset ja katkaisijat?

Seuraavat ovat tärkeimmät kohdat, jotka käyttäjien tulee huomioida valitessaan sovelluksiinsa sopivaa kuormituskeskusta tai katkaisijaa:

  • Tilarajoitus: Käyttäjien tulee valita katkaisijansa kuormakeskuksessa käytettävissä olevan tilan perusteella. QO-sarjan katkaisijat tarjotaan yleensä 3/4 tuuman muodossa, kun taas Homeline-sarjan katkaisijat ovat saatavilla 1 tuuman muodossa.
  • Vaadittu kotelotyyppi: Sateenkestäviä koteloita voidaan tarvita käyttöpaikasta riippuen (sisä- tai ulkotiloissa).
  • Sähkövirtalähde: Kuormakeskukset ja katkaisijat voidaan syöttää joko yksivaiheisella tai 3-vaiheisella sähköllä.
  • Ominaisuudet: Käyttäjien tulee valita kuormituskeskukset huomioimalla heidän mukanaan olevat pääkatkaisijat, pääkorvakkeet ja generaattoripaneeli.
  • Maapalkkivaihtoehto: Kuormituskeskuksissa valitut maadoituspalkit on asennettu tehtaalla, kun taas jotkin maadoituspalkit on asennettava kentälle.
  • Sähköiset arvot: Käyttäjien tulee aina tarkistaa kuormituskeskittymien ja katkaisijoiden ampeeriarvot ennen niiden ostamista. Heidän tulee myös huomioida napavälit ja 1-napaisten yksivaiheisten piirien enimmäismäärä, jonka kuormakeskus pystyy käsittelemään.

Mitä turvallisuusohjeita käyttäjien tulee noudattaa käytettäessä Square D -työkaluja?

Käyttäjien/käyttäjien tulee katkaista virransyöttö ennen minkään laitteen käsittelyä. Heidän tulee käyttää asianmukaisia ​​henkilösuojaimia (PPE) ja noudattaa turvallisia sähkötyökäytäntöjä, kuten asianmukaisesti mitoitettuja jännitteen mittauslaitteita kaikilla linjoilla. Jotkut Square D -laitteet ja -instrumentit saattavat vaatia säännöllistä puhdistusta ja voitelua.

Mitä standardeja / sertifikaatteja Square D -laitteet noudattavat?

Square D -laitteet voivat olla UL-luettelossa tai CSA-sertifioituja noudattaen samalla National Electrical Code (NEC, USA) standardeja. Square D -tuotteet ovat RoHS- ja REACH-standardien mukaisia ​​sekä vaarallisten aineiden käytön minimaalisen käytön vuoksi. Tietyt Square D -laitteet on IP- ja NEMA-luokiteltu sisä- ja ulkokäyttöön.

Yksinomaiset tuotemerkit