SQUARE D 9007C Heavy Duty Non Industrial Plug In Body Limit -kytkimet


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 10A @ 600V , Toimilaitteen sijainti: Puoli , Toimilaitteen tyyli: Pyörivä pää, ei vipua , ampeerit: 10 , Boot Sealed Actuator: Ei , DC-kontaktien luokitus: 10A @ 600V , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Imuaukon koko: 1 / 2 " , Sisääntulon tyyppi: NPT , IP-luokitus: IP 67 , Asennustila: pinta , Liike: CCW, CW , Toimintavoima: 4 tuumaa-paunaa. , Käyttölämpötila Alue: -20 astetta 185 asteeseen. F , Poistoaukon korkeus: 4 1 / 4 " , Poistoaukon leveys: 5 1 / 4 " , Matkailu: Matkat yhteensä 90 astetta , Jännitteen luokitus: 600AC / DC , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
TyyliMalliSyvyystoimilaiteKehon syvyysKorkeusNEMA-luokitusLeveysKehon korkeusRungon materiaaliHinta (ei alv)
A
9007C52B2
1.79 "Ei vipua, Rotary, Rotary1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "sinkki€378.63
B
9007CR61B2
2.08 "Vaaputikku-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumiini€692.72
C
9007CR53B2
2.08 "Ei vipua, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Alumiini€678.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?