Releet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Vaihtovirta-anturi, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C
Tuotenumero: CD6ZRL
Malli: COH50A8BF
€164.71 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Vaihtovirta-anturi, 2VA, LED-merkkivalo, -40 - 85 ° C
Tuotenumero: CD6EKY
Malli: CAH05A2BE
€171.96 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ohjausrele, 10A SPDT, 24 VAC
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB

Ohjausrele, 10A SPDT, 24 VAC

Tuotenumero: CE4VAB
Malli: RIBAN24C
€27.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
D Mov Suppressor, Module Size A, 24 Vac/Dc Nominal Voltage
Tuotenumero: BH4YEV
Malli: MOD-AMV24
€13.29 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
D7 yleiskäyttöinen pistokerele, täysin varusteltu kansi, 120 V käämi
Tuotenumero: BJ2DAP
Malli: D7PF3AA
€46.01 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Hermetically Sealed Relay, Socket Mounted, 3 A Current Rating, 100/110 VDC
Tuotenumero: CT4MTD
Malli: MY4H DC100/110
€283.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Puolijohderele 18-36VAC SCR 50A UL
Tuotenumero: AG4VJA
Malli: SSP3A250B7
€441.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Aikaviive, 12-125 VDC, 1A normaalisti auki
Tuotenumero: CD6ZFA
Malli: THS-1094D-34
€63.01 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Aikaviiverele, viiveväli, SPDT, 120 V AC, 0.1 - 10 min, ohjausjännite, yksinapainen liipaisin
Tuotenumero: CL2UXA
Malli: TH46562-32JT
€138.49 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Aikaviiverele, poiskytkentäviiveen kytkimen liipaisin, SPDT, 240 V AC, 0.6 - 60 s.
Tuotenumero: CL2MTR
Malli: TH41661-08
€132.57 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Aikaviiverele, toistojakso 1., SPDT, 120 V AC, 0.1 - 10 s.
Tuotenumero: CL2MMG
Malli: TH45162-30
€132.57 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ajastinrele 60 sek. 8-napainen 10a Dpdt 120v
Tuotenumero: AG7CJR
Malli: 9050JCK13V20
€113.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...644645

Releet

Releet ovat sähkömekaanisia laitteita, joita käytetään ohjaamaan sähkövirran virtausta piirissä. Ne toimivat kytkiminä, joita ohjaa sähköinen signaali eikä manuaalinen toiminta. Nämä yksiköt koostuvat kelasta, ankkurista ja yhdestä tai useammasta kosketinsarjasta. Releitä käytetään yleisesti automaatiojärjestelmissä, ohjauspaneeleissa ja autoelektroniikassa. Ne tarjoavat sähköisen eristyksen, mahdollistavat pienitehoisten ohjaussignaalien kytkemisen suuritehoisiin kuormiin ja parantavat sähköjärjestelmien turvallisuutta ja suojausta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?