SQUARE D 2NO / 2NC, raskaan käytön rajakytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 10A @ 600V , ampeerit: 10 , Rungon syvyys: 1.14 " , Vartalon korkeus: 2.5 " , Vartalo tyyli: Miniatyyri , Rungon leveys: 0.83 " , Boot Sealed Actuator: Ei , DC-kontaktien luokitus: 10A @ 600V , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Imuaukon koko: 1 / 2 " , Sisääntulon tyyppi: NPT , Rajakytkimen tyyli: Raskas rajakytkin , Asennustyyppi: pinta , Rullan halk.: 0.63 " , Rullamateriaali: Teräs , Varren lanka: Ei varsi , Jännitteen luokitus: 600AC / DC , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
TyyliMalliKorkeustoimilaiteToimilaitteen pituusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueHinta (ei alv)
A
9007AW38
3.9 "-0.5 "65Vaakasuora1, 2, 4, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F€684.10
B
9007AW18
3.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F€627.81
C
9007C62B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€487.42
D
9007C62C
4.02 "--67CW, ylläpidetty1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€464.23
E
9007C62D
4.02 "-0.95 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F€464.82
F
9007C62F
4.02 "-1.08 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F€499.30
G
9007C62J
4.02 "-4.25 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tuumaa - lb0 astetta 185 astetta F€510.34
D
9007C68T5
4.02 "--67CW / CCW, neutraali, matala tasauspyörästö1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€478.08
H
9007C62L
4.02 "-5.05 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.44 tuumaa - lb0 astetta 185 astetta F€360.62
I
9007C62KC
4.02 "-4.12 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tuumaa - lb0 astetta 185 astetta F€474.11
J
9007C62ED
4.02 "-1.01 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F€467.17
K
9007C62H
4.02 "-3.12 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 137 lb0 astetta 185 astetta F€508.78
D
9007C62N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, pieni vääntömomentti1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€467.64
L
9007C62GD
4.02 "-1.16 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F€505.42
J
9007C62E
4.02 "-0.48 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F€459.09
M
9007C62K
4.02 "-12.06 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tuumaa - lb0 astetta 185 astetta F€469.74
D
9007C62B
4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€399.42
D
9007C66B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€468.01
D
9007C66N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, pieni vääntömomentti1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€592.44
L
9007C62G
4.02 "-0.61 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F€495.84
D
9007C62A2
4.02 "--67CW / CCW, matala tasauspyörästö1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€463.47
D
9007C68T10
4.02 "Ei vipua, Rotary, Rotary-IP 67CCW, CW, neutraali1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P4 tuumaa-paunaa.-20° - 185° F€478.28
N
9007CR61D
6.1 "-0.95 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F€789.57
O
9007CR61H
6.1 "-3.12 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 lb0 astetta 185 astetta F-
Tarjouspyyntö
P
9007CR61KC
6.1 "-4.12 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tuumaa - lb0 astetta 185 astetta F€780.29
Q
9007CR61K
6.1 "-12.06 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tuumaa - lb0 astetta 185 astetta F€982.21
R
9007CR61ED
6.1 "-1.01 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F€780.18
S
9007CR61E
6.1 "-0.48 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F€766.41
T
9007CR61G
6.1 "-0.61 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F€799.44
U
9007CR61F
6.1 "-1.08 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F€852.02
D
9007CR61C
6.1 "-0.71 "67CW, ylläpidetty1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€799.18
V
9007CR61L
6.1 "-5.05 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 130.44 tuumaa - lb0 astetta 185 astetta F€689.29
W
9007CR61R
6.1 "-1.91 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 lb0 astetta 185 astetta F€798.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?