PRECISION BRAND

Suodattaa

Koneistus

Kiinnittimet

raaka-aineet

Materiaalinkäsittely

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Koneistus Suodattaa

KoneistustarvikkeetKatso kaikki

  • Pinnoitteet ja kääre

    Suojaa oksideilta ja kalkkikertymiltä lämpökäsittelyn aikana ilmakehän uuneissa ja eliminoi hiilidioksidipäästöt. Kestää jopa 2240 astetta F lämpötiloja ja voidaan taittaa / leikata / taittaa helposti

  • Punch and Die -sarjat

    Tarjoa taloudellinen tapa tehdä välilevyjä, tiivisteitä ja aluslaattoja. Pystyy leikkaamaan terästä, messinkiä, alumiinia, kuparia, muovia ja kumia jopa 0.025 tuuman paksuisiksi ja tulevat kestävään muovikoteloon turvallisuuden parantamiseksi

  • Välilevy

    1000 alumiinia, 260 seosterästä messinkiä ja vähähiilistä 1008-1001 teräslevyä, jotka on suunniteltu sovelluksiin, joissa tarvitaan tasaisuutta, kovuutta ja tarkkuutta ja joissa esiintyy korroosio-ongelmia. Saatavana paksuutena välillä 0.013 - 0.254 mm

  • Shim Varastovalikoima

    Sisältää arbor-välilevyt ja välikappaleet sekä messinki / teräs / uritetut välilevysarjat räätälöityjen välilevyjen luomiseen käytettäväksi jyrsinten, jyrsinterien, sahojen, leikkuuterien ja hiontatyökalujen nopeassa ja tarkassa etäisyydessä. Tule pakattuna ilmatiiviiseen polybag-kenkään, jonka kappalemäärä vaihtelee välillä 6–450 yksikköä

  • Uritettu välilevy

    Tarkat, taloudelliset ja turvalliset uritetut välilevyt, jotka on suunniteltu käsittelemään pumppujen, generaattoreiden, moottoreiden ja muiden laitekoneiden kohdistus- ja tasoitusongelmia. Ominaisuus polyesterirakenne kestää vettä

Työstökoneiden lisävarusteetKatso kaikki

  • Arbor-välilevyt

    Käytetään jyrsinten, sahojen, leikkausterien tai hiontatyökalujen nopeaan ja tarkkaan sijoittamiseen ja sijoittamiseen. Ominaisuudet: Vähähiilinen, kylmävalssattu teräs / polyesterirakenne uudelleenkäsittelyajan lyhentämiseksi ja värikoodausjärjestelmä valituissa malleissa mikrometrin tarpeen poistamiseksi

  • Arbor-välikappaleet

    Ihanteellinen jyrsinten, jyrsinterien, sahanterien, sahojen ja hiontatyökalujen nopeaan ja tarkkaan etäisyyteen. Valmistettu vähähiilisestä teräksestä ja polyesteristä kestävyyden takaamiseksi ja pakattu ilmatiiviisiin poly-pusseihin (10 kpl / kpl)

Tietoja PRECISION BRANDista

Precision Brand Products Inc. on johtava ISO: 9001 -sertifioitu välilevyjen ja työkalutilojen tuotteiden valmistaja. Precision Brand Tools -luettelossa on laaja valikoima voiteluaineita, rei'itys- ja suulakepakkauksia, välilevyjä, arbor-välilevyt, letkunkiristimet, tuntomittarit, arbor-välikappaleet, musteet, uritetut välilevyt, kierretangot ja suulakepuristimet. Tuotemerkin tuntomittarit soveltuvat raon leveyksien mittaamiseen ja niissä on hiottu ja kiillotettu hiiliteräksinen teräsrakenne suurelle iskulujuudelle. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan lähietäisyyden asettamista tai tiukkojen toleranssien tarkistamista. Valitse laaja valikoima näitä tuotteita sekä erilaisia ​​paalaus- ja lukitusjohtoja Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit