PRECISION BRAND Teräksen tuntomittarit


Suodattaa
Terän leveys: 1 / 2 " , Materiaali: Korkea hiiliteräs , Luonne: RC 48-62
TyyliMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
A
19125
0.025mm+/- 0.00012 "€205.55
A
19175
0.051mm+/- 0.00020 "€106.50
A
19215
0.076mm+/- 0.00020 "€101.69
A
19445
0.33mm+/- 0.00043 "€63.28
A
19265
0.127mm+/- 0.00020 "€77.12
A
19315
0.178mm+/- 0.00020 "€54.44
A
19365
0.229mm+/- 0.00025 "€53.97
A
19405
0.279mm+/- 0.00035 "€65.09
A
19495
0.381mm+/- 0.00043 "€55.45
A
19535
0.432mm+/- 0.00047 "€71.10
A
19575
0.483mm+/- 0.00047 "€68.59
A
19615
0.533mm+/- 0.00055 "€70.98
A
19655
0.584mm+/- 0.00055 "€72.38
A
19705
0.635mm+/- 0.00067 "€43.96
A
19735
0.762mm+/- 0.00067 "€55.23
A
19765
0.813mm+/- 0.00075 "€14.11

Teräksen tuntomittarit

Precision Brand -tunnistimet soveltuvat erittäin tiukkojen toleranssien tarkistamiseen ja komponenttien välisen läheisen etäisyyden asettamiseen metallintyöstöön, autojen huoltoon ja valmistukseen. Näissä mittamittareissa on tiivisrakeinen, korkeahiilinen jousiteräsrakenne, hiottu ja kiillotettu pinta lujuuden ja tiukkojen toleranssien mukauttamiseksi. Valitse laaja valikoima teräsanturimittareita, joiden paksuus vaihtelee välillä 0.025 - 0.813 mm Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?